TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9324WICRDUM

  • ERIKS:13168023
  • Hersteller:3MM9324WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'490.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'692.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager