TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9322WICRSUL

  • ERIKS:13168028
  • Hersteller:3MM9322WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'073.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'160.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau