TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9322WICRDUL

  • ERIKS:13168031
  • Hersteller:3MM9322WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'147.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'321.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager