Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9319WICRSUM

  • ERIKS:13168040
  • Hersteller:3MM9319WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau