TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9316WICRSUL

  • ERIKS:12721556
  • Hersteller:190001106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau