TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9316WICRDUM

  • ERIKS:13168065
  • Hersteller:3MM9316WICR DUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'022.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'105.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager