TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9315WICRSUM

  • ERIKS:13168069
  • Hersteller:3MM9315WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau