TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9313WICRDUL

  • ERIKS:13168089
  • Hersteller:3MM9313WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 761.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 822.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager