TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9312WICRDUL

  • ERIKS:12721548
  • Hersteller:100124948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 691.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 747.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager