TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9311WICRDUM

  • ERIKS:12721545
  • Hersteller:100070170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 635.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager