TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9310WICRSUL

  • ERIKS:13168104
  • Hersteller:3MM9310WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau