TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9310WICRDUM

  • ERIKS:13168107
  • Hersteller:3MM9310WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 537.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager