TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9309WICRDUM

  • ERIKS:13168114
  • Hersteller:3MM9309WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager