TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9308WICRSUM

  • ERIKS:13168118
  • Hersteller:3MM9308WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau