TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9307WICRSUL

  • ERIKS:13168127
  • Hersteller:3MM9307WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau