TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9306WICRSUM

  • ERIKS:13168133
  • Hersteller:3MM9306WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau