TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9305WICRSUL

  • ERIKS:13168139
  • Hersteller:3MM9305WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau