CHF 168.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 3MM9300WI |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |