TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9304WICRDUM

  • ERIKS:13168147
  • Hersteller:3MM9304WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager