TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9303WICRSUM

  • ERIKS:13168150
  • Hersteller:3MM9303WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau