TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9303WICRDUM

  • ERIKS:13168153
  • Hersteller:3MM9303WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager