TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9301WICRDUL

  • ERIKS:13168166
  • Hersteller:3MM9301WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager