TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9300WICRDUM

  • ERIKS:13168171
  • Hersteller:3MM9300WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager