TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9140WICRDUM

  • ERIKS:13168179
  • Hersteller:3MM9140WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'412.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'175.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
102 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager