TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9136WICRSUL

  • ERIKS:13168184
  • Hersteller:3MM9136WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'229.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'490.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau