TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9136WICRDUL

  • ERIKS:13168188
  • Hersteller:3MM9136WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'458.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'981.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
92 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager