TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9134WICRSUL

  • ERIKS:13168192
  • Hersteller:3MM9134WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'574.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'783.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau