TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9134WICRDUM

  • ERIKS:13168195
  • Hersteller:3MM9134WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'149.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'566.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
84 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager