TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9132WICRSUM

  • ERIKS:13168199
  • Hersteller:3MM9132WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'120.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'291.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau