TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9130WICRSUM

  • ERIKS:13168207
  • Hersteller:3MM9130WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'732.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'872.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau