TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9128WICRDUL

  • ERIKS:13168219
  • Hersteller:3MM9128WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'907.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'142.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager