TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9126WICRSUM

  • ERIKS:12721516
  • Hersteller:100476663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'267.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'369.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau