TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9122WICRSUM

  • ERIKS:12721507
  • Hersteller:100245505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 954.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'031.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau