TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9122WICRDUM

  • ERIKS:13168236
  • Hersteller:3MM9122WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'908.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'062.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager