TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9121WICRSUL

  • ERIKS:13168240
  • Hersteller:3MM9121WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 875.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 945.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau