TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9121WICRDUM

  • ERIKS:13168243
  • Hersteller:3MM9121WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'750.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'891.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager