TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9119WICRSUL

  • ERIKS:13168255
  • Hersteller:3MM9119WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 768.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 831.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau