TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9119WICRDUL

  • ERIKS:12721501
  • Hersteller:190000939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'537.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'662.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager