Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9118WICRDUM

  • ERIKS:13168264
  • Hersteller:3MM9118WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'402.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'515.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager