TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9117WICRSUL

  • ERIKS:13168268
  • Hersteller:3MM9117WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 652.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau