TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9116WICRSUM

  • ERIKS:13168275
  • Hersteller:3MM9116WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau