Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9116WICRDUM

  • ERIKS:13168279
  • Hersteller:3MM9116WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'092.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'180.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager