TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9115WICRDUL

  • ERIKS:13168288
  • Hersteller:3MM9115WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'001.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'082.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager