TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9114WICRSUL

  • ERIKS:13168292
  • Hersteller:3MM9114WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau