TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9114WICRDUL

  • ERIKS:13168295
  • Hersteller:3MM9114WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 915.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 989.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager