TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9113WICRDUL

  • ERIKS:13168303
  • Hersteller:3MM9113WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager