TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9112WICRDUM

  • ERIKS:13168309
  • Hersteller:3MM9112WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager