TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9111WICRSUM

  • ERIKS:12721475
  • Hersteller:100095006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau