TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9111WICRDUM

  • ERIKS:12721473
  • Hersteller:100095002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager