TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9110WICRSUM

  • ERIKS:12721471
  • Hersteller:100017344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau